Akumulátorová multibruska GOP 12V-28, s 2 x 3.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: 06018B5006
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Druh produktu Oscilátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06018B5006
EAN / GTIN 3165140943819
Číslo výrobce 06018B5006
L-číslo L00590 805
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová multifunkční řezačka GOP 12V-28, akumulátorový multifunkční nástroj GOP 12V-28 Professional je nejkompaktnější řešení v segmentu Starlock společnosti Bosch
  • Jeho jedinečné rozhraní Starlock s optimalizovaným trojrozměrným připojením výkonu mezi strojem a příslušenstvím zajišťuje největší možný přenos výkonu a tím rychlejší průběh práce
  • Díky nejmenšímu obvodu rukojeti je tento multifunkční nástroj velmi ergonomický a uživatelsky přívětivý
  • Nízká hmotnost navíc zajišťuje vysokou úroveň provozního pohodlí a snadnou manipulaci
  • Tento elektronářadí je vhodný pro sádrokartonové desky, kuchyňské instalace a broušení práce
  • Lze jej použít pro dřevo, plast a kov
  • Je kompatibilní se systémem Starlock
  • Navíc GOP 12V-28 Professional má funkce, jako je Constant Otáčky, magnetický držák, softgrip a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 3,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 0,81 kg
  • Rychlost oscilace bez zátěže: 5000 - 20000 min-1
  • Úhel oscilace vlevo a vpravo: 1. 4 °
  • Výška emisí vibrací ah [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 2,5 m/s²
  • Výška emisí vibrací ah [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 9. 2 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [škrábání]: 8,3 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení]: 2,9 m/s²
  • Nejistota K [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 1. 5 m/s²
  • Nejistota K [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [škrábání]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM pro ponorné řezání AII 65 APB, Curved-Tec, dřevo + kov
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM pro ponorné řezání AII 65 BSPB, Curved-Tec, tvrdé dřevo
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM pro ponorné řezání AIZ 20 AB, dřevo + kov
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM pro ponorné řezání AIZ 32 APB, dřevo + kov, Curved-Tec
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM ACZ 85 EB, dřevo + kov
  • 1 x ponorný pilový kotouč Starlock HCS AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Dřevo
  • 1 x brusná deska Starlock Delta AVZ 93 G
  • 5 x brusné listy, K 2x80, 2x120, 1x240
  • L-BOXX 136
  • Rychlonabíječka GAL 1230 CV
  • 2 x akumulátor GBA 12V 3. 0Ah

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku