Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15

Artiklové číslo: 060186810H
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 060186810H
    EAN / GTIN 4059952563879
    Číslo výrobce 060186810H
    L-číslo L00590 1287

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 Professional nabízí vyvážený poměr mezi výkonem a velikostí ve třídě 12 v od společnosti Bosch
    • Jeho pevný krouticí moment 30 Nm a 0-1,300 ot./min zajišťuje nejlepší poměr mezi velikostí a výkonem
    • Jeho kompaktní konstrukce umožňuje optimální manipulaci a je ideální pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorách
    • Přetížení, přehřívání a hluboké vybití brání elektronická ochrana článků vrtáku
    • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 19 mm, do oceli 10 mm a pro průměry šroubů do 7 mm
    • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
    • GSR 12V-15 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, indikátorem úrovně nabití, elektronickou ochranou motoru a lithium-iontovou technologií
    • 2 x akumulátor GBA 12V 2

    Charakteristika:

    • Kapacita baterie: 2,0 Ah
    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Typ baterie: Lithium-iontová
    • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1 / 10 mm
    • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 19 mm
    • Rozsah vrtání do oceli, max. : 10 mm
    • Moment (měkký/tvrdý/max.): 15/30/- Nm
    • Stupně momentu: 20+1
    • Rozsah upínání, max.: 10,0 mm
    • Rozsah upínání, min.: 1,0 mm
    • Hmotnost vč. akumulátoru. Akumulátor: 1,0 kg
    • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
    • Ø šroubu, max.: 7 mm
    • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1. 5 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
    • Nejistota K [šrouby]: 2,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 178 mm

    Rozsah dodávky:

    • 2 x akumulátor GBA 12V 2,0Ah
    • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
    • Sada bitů 25-tlg.
    • Brašna na nářadí Bosch Professional 12V

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku