Úhlová bruska BOSCH GWS 1400

Artiklové číslo: 0601824800
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601824800
    EAN / GTIN 3165140394475
    Číslo výrobce 0601824800
    L-číslo L00620 9

    Popis

    Popis:

    • úhlové brusky GWS 1400
    • úhlové brusky GWS 1400 Professional s kabelem ve třídě 1.400 W nabízí všestrannost a vysoký výkon při broušení pro běžné použití
    • Díky systému Constant Electronic je při provozu zajištěn rovnoměrný Otáčky i při zatížení
    • Díky optimalizovanému chlazení motoru dokáže tento kompaktní model úhlové brusky zvládnout i vysoké přetížení
    • Měkké spuštění zlepšuje ochranu uživatele během fáze spouštění brusky
    • Tento elektronářadí je určen pro řezání a broušení kovu
    • dlaždic a zdiva
    • Zařízení je kompatibilní s odsávacími systémy GDE 125 EA-T Professional a GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • Model GWS 1400 Professional je také vybaven přímým chlazením motoru
    • ochranným krytem a ochranou proti opětovnému spuštění
    • Opěrnou přírubu
    • ochranný kryt
    • upínací matice
    • klíč se dvěma otvory (objednací číslo náhradního dílu 1 607 950 052 odst

    Charakteristika:

    • Příkon: 820 W
    • Hmotnost: 2,2 kg
    • Pryžový brusný kotouč, Ø: 125 mm
    • Otáčky naprázdno: 11000 min-1
    • Nominální příkon: 1400 W
    • Řetěz kotouče: 125 mm
    • Závit brusného vřetena: M14
    • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování)]: 8. 5 m/s²
    • Emisní hodnota vibrací ah [broušení s brusným listem]: 3,0 m/s²
    • Kupcový kartáč, Ø: 70 mm
    • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (výška): 102 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 298 mm

    Rozsah dodávky:

    • Záznamová příruba
    • Ochranný kryt
    • Upínací matice
    • Klíč se dvěma otvory

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku