Úhlová bruska GWS 17-125

Artiklové číslo: 06017D0200
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06017D0200
EAN / GTIN 4059952576527
Číslo výrobce 06017D0200
L-číslo L00590 1661

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska GWS 17-125
  • Bruska GWS 17-125 Professional zaujme vysokým výkonem, přetížitelností a zlepšenou ochranou proti prachu díky větracím otvorům s odnímatelnými prachovými filtry na zadní straně nářadí, a proto zajišťuje maximální produktivitu při práci s kovem
  • Malá úhlová bruska s výkonným 1700wattovým motorem nabízí větší pohodlí díky výrazně menšímu obvodu rukojeti
  • Je také vybaven funkcí KickBack Control, ochranou proti opětovnému spuštění a boční rukojetí s funkcí Vibration Control pro vysokou ochranu uživatele
  • GWS 17-125 Professional brousí kov nebo svařuje a řeže kov, beton, zdivo a dlaždice
  • Je kompatibilní s odsávacími systémy Bosch GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-T Professional
  • Mezi další vlastnosti této malé úhlové brusky patří konstantní otáčky, pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
  • Součástí dodávky je: Přídavná rukojeť Vibration Control , ochranná kapota , kovový ochranný kryt proti odříznutí , prachový filtr , klíč se dvěma otvory , montážní příruba , upínací matice , karton

Charakteristika:

  • Vrtačka, Ø: 22,2 mm
  • Hmotnost: 2,2 kg
  • Hlavní rukojeť: Tyčová rukojeť
  • Otáčky naprázdno: 11500 min-1
  • Nominální příkon: 1700 W
  • Kolečko Ø: 125 mm
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 5. 2 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 2,4 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 265 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 327 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • Ochranný kryt
  • Sklopný kovový odřezávací kryt
  • Prachový filtr
  • Klíč se dvěma otvory
  • Záznamová příruba
  • Upínací matice
  • Karton

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku