Úhlova bruska GWS 19-150 CI 240 V

Artiklové číslo: 060179R002
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 060179R002
    EAN / GTIN 3165140838399
    Číslo výrobce 060179R002
    L-číslo L00610 76

    Popis

    Popis:

    • úhlové brusky GWS 19-150 CI, GWS 19-150 CI Professional je nejvýkonnější malé úhlové brusky ve třídě 1.900 W od společnosti Bosch pro maximální produktivitu
    • Výkonný motor s výkonem 1.900 W a technologií Constant Electronic zajišťuje nejefektivnější výsledky práce
    • Tato mimořádně odolná jednotka elektronářadí je vybavena přímým chlazením motoru, ochranou proti přetížení a uhlíkovými kartáči s dlouhou životností pro dlouhou životnost
    • Navíc kontrola zpětného vrhu a přídavná rukojeť s regulací vibrací zajišťují zvýšenou ochranu uživatele
    • Tento elektronářadí je určen pro broušení kovu
    • Model GWS 19 od společnosti Bosch je první malý model úhlové brusky ve třídě 1.900 W na světě
    • Má také ochranu před opětovným spuštěním

    Charakteristika:

    • Výkon: 1220 W
    • Hmotnost: 2. 4 kg
    • Pryžový brusný kotouč, Ø: 125 mm
    • Otáčky naprázdno: 9700 min-1
    • Jmenovitý příkon: 1900 W
    • Spínač: Aretační spínač
    • Rozměr kotouče: 150 mm
    • Závit brusného vřetena: M14
    • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 7. 0 m/s²
    • Emisní hodnota vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 2,5 m/s²
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Kupicový kartáč, Ø: 75 mm
    • Nejistota K [broušení na plocho (hrubování)]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (šířka): 311 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 103 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 103 mm

    Rozsah dodávky:

    • Prachový filtr
    • Záznamová příruba
    • Upínací matice
    • Ochranný kryt
    • Dvouotvorový klíč
    • Přídavná rukojeť Vibration Control

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku