Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57-2 L, solo

Artiklové číslo: 06016C1100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016C1100
EAN / GTIN 4059952610627
Číslo výrobce 06016C1100
L-číslo L00590 1751

Popis

Popis:

  • GKS 18V-57 Professional je 18V akumulátorová okružní pila pro rychlý postup řezání a výkonné řezy do 57 mm.
  • Svým silným výkonem je vhodná pro širokou škálu řezacích prací, zejména na stavbách nebo tam, kde je jinak vyžadována silná řezná síla.
  • Rychlá motorová brzda okamžitě zastaví pilový kotouč pro zvýšení ochrany uživatele.
  • Díky stabilní konstrukci s ocelovou základní deskou a ochrannou kapotáží kyvadla z tlakově litého hliníku je pila mimořádně robustní.
  • Pila GKS 18V-57 Professional řeže masivní dřevo a materiály na bázi dřeva, jako jsou OSB desky, překližka nebo MDF.
  • Nářadí je kompatibilní se všemi 18voltovými akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (systém Professional 18V).
  • Pila GKS 18V-57 Professional je vybavena LED osvětlením, ofukovacím zařízením, odsávací zásuvkou, pozvolným rozběhem a aretací vřetena.

Charakteristika:

  • Max. řezný výkon Řezný výkon ve dřevě (45°): 41 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [Pily na dřevo]: 2.5 m/s²
  • Nejistota K [pily na dřevo]: 1.5 m/s²

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku