Akumulátorová okružní pila GKS 18V-70 L, solo L

Artiklové číslo: 06016B9001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016B9001
EAN / GTIN 4059952577937
Číslo výrobce 06016B9001
L-číslo L00590 1856

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKS 18V-70 L
  • Pila GKS 18V-70 L Professional s levým pilovým kotoučem nabízí flexibilitu akumulátorového nářadí a výkon nářadí s kabelem
  • Díky bezkartáčové technologii BITURBO nabízí tato akumulátorová okružní pila dobrý řezný výkon odpovídající výkonu 1 800 W akumulátorové okružní pily
  • Pro vynikající ovládání ve všech polohách řezání má ergonomicky optimalizovanou pomocnou rukojeť
  • Pila GKS 18V-70 L s levým 190mm pilovým kotoučem nabízí hloubku řezu 70 mm pro řezy pod úhlem 90°
  • Pila GKS 18V-70 L je vhodná k řezání dřeva nebo dřevěných kompozitů
  • Je vybaven vestavěnou 360° otočnou odsávací hubicí
  • která je kompatibilní se systémem Click&Clean a s prachovými sáčky
  • Kromě toho je tato okružní pila kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro dosažení maximálního výkonu použijte akumulátor ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Tato akumulátorová okružní pila je vybavena rychlým brzdným systémem
  • ochranou proti přetížení a opětovnému spuštění
  • aretací vřetena a LED světlem
  • Nabízí také možnost připevnění samostatného háku na lať 1 x pilový kotouč
  • Standard pro dřevo
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • podélný pilový pás
  • L-BOXX 238
  • 1/1 L-BOXX destička pro nástroj

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ne
  • Hmotnost bez baterie: 4,1 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 49 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 70 mm
  • Odvrt pilového kotouče Ø: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 190 mm
  • Výkon vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nestálost K []: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x kotoučová pila, standardní pro dřevo, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Paralelní plotna
  • L-BOXX 238
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku