Akumulátorová okružní pila GKM 18V-50

Artiklové číslo: 06016B8001
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016B8001
EAN / GTIN 4059952548333
Číslo výrobce 06016B8001
L-číslo L00590 1702

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKM 18V-50
  • Profesionální okružní pila na kov GKM 18V-50 umožňuje rychlou práci a přesné řezy
  • K dalším výhodám patří práce prakticky bez jisker díky integrovanému robustnímu sběrnému boxu na třísky se snadno otevíratelnou klapkou pro vyprazdňování
  • Zobrazení linie řezu
  • průhledové okénko a integrované LED světlo zajišťují pohled bez stínů a přesné řezy
  • Díky optimalizované rukojeti pro snadné řezání v mnoha polohách lze s pilou manipulovat ergonomicky a bez únavy
  • Pila GKM 18V-50 Professional je specialistou na rychlé a přesné řezání kovů
  • zejména kabelových vedení nebo závitových tyčí a oceli
  • Nářadí je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Pila GKM 18V-50 Professional je vybavena pilovým hákem a speciálním pilovým kotoučem ″Standard for Steel″
  • který byl optimalizován pro maximální životnost akumulátoru u akumulátorových pil
  • L-BOXX 238
  • 1 x pilový kotouč
  • standardní pro ocel
  • 136 x 1,6/1,2 x 20 mm
  • 30
  • podélný plot

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ne
  • Hmotnost bez baterie: 2,2 kg
  • Rychlost bez zatížení: 4250 min-1
  • Max. Řezná kapacita v kovu (90°): 50 mm
  • Odbor pilového listu: 20 mm
  • Pilový list Ø: 136 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • 1 x kotoučová pila, standardní pro ocel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Paralelní plotna

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku