Akumulátorová okružní pila BITURBO GKS 18V-68 GC, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 06016B5100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016B5100
EAN / GTIN 3165140931847
Číslo výrobce 06016B5100
L-číslo L00590 1223

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila BITURBO GKS 18V-68 GC, nejvyšší výkon – okružní pila GKS 18V-68 GC Professional nabízí bezdrátovou flexibilitu s výkonem kabelového pila
  • Tento výkonný nástroj BITURBO s bezkartáčovým motorem poskytuje výjimečný výkon odpovídající 1.800 W kabelové pile a zároveň poskytuje plnou manévrovatelnost a svobodu bezdrátového připojení
  • Díky vynikající ergonomii pila a inovativní přídavné rukojeti je ideální ovládání nástroje možné ve všech řezných polohách
  • Tento nástroj je vybaven pohodlným a intuitivním nastavením hloubky a snadno se používá při řezání
  • pila je ideální pro použití se dřevem a dřevěnými kompozity
  • Tento systém pila lze použít se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch, s prachovými sáčky, modulem připojení GCY 42 a vodicími lištami FSN
  • pila se také vejde na vodicí lišty FESTOOL Makita a Mafell
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GKS 18V-68 GC Professional má uživatelské rozhraní, které umožňuje individuální nastavení rychlosti prostřednictvím smartphonu
  • Je také vybaven rychlou brzdou, režimem ECO, který umožňuje až o 30 % delší dobu provozu, ochranou proti přetížení a opětovnému spuštění, zámkem vřetena a sací tryskou, kterou lze otočit o 360°

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost bez baterie: 4,3 kg
  • Rychlost bez zatížení: 2500 - 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 50 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 68 mm
  • Hodnota emise vibrací ah []: 1,5 m/s²
  • Nejistota K []: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 destička L-BOXX pro nářadí
  • Paralelní plotna
  • 1 x pilový kotouč, Expert na dřevo, 190 x 30 x 1,5 mm
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku