Akumulátorová ohraňovací frézka GKF 12V-8, s 2 x 3.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: 06016B0000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016B0000
EAN / GTIN 3165140909778
Číslo výrobce 06016B0000
L-číslo L00590 592

Popis

Popis:

  • Akumulátorová řezačka hran GKF 12V-8 GKF 12V-8 Professional je první na světě v profesionálním segmentu 12 v a vyznačuje se jedinečným designem pro dokonalé vedení nástrojů
  • Inovativní design, nízká hmotnost a ideální těžiště zajišťují pohodlnou a ergonomickou manipulaci
  • Bezkartáčový motor a systém 12 v frézy na hrany umožňují kompaktní korpus skříně
  • Bezdrátová technologie elektronářadí zajišťuje maximální manévrovatelnost, pohodlí a flexibilitu při frézování
  • Tento elektronářadí je vhodný pro frézování dřeva a plastu
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami
  • Kromě toho GKF 12V-8 Professional nabízí funkce, jako je rychlé nastavení hloubky makra, jemné nastavení, detekovatelná hloubka řezu a zámek vřetena

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,1 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 1,3 kg
  • Rychlost bez zatížení: 13000 min-1
  • Výrazná hodnota vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Neustálenost K []: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (výška): 252 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • Sklíčidlo s převlečnou maticí 8 mm
  • Ustní klíč 17 mm
  • 2 x akumulátor GBA 12V 3,0Ah

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku