Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-32, verze Solo

Artiklové číslo: 06016A8108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016A8108
EAN / GTIN 3165140951777
Číslo výrobce 06016A8108
L-číslo L00590 1139

Popis

Popis:

  • Akumulátorová pila GSA 18V-32, vysoký výkon v kombinaci se snadným ovládáním: Akumulátorová pila GSA 18V-32 Professional nabízí ideální kombinaci působivého výkonu a pohodlné manipulace
  • Jedinečná ergonomicky tvarovaná rukojeť a mimořádně dlouhý spínač zajišťují větší kontrolu nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
  • Tato mečová pila je vybavena bezkartáčovým motorem a poskytuje výkon drátového stroje, ale s bezdrátovou svobodou
  • Kromě toho pracuje extrémně nízko ve vibracích a zajišťuje tak práci bez únavy
  • GSA 18V-32 Professional je ideální pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitů a izolačních materiálů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • GSA 18V-32 Professional je také vybaven duálním LED světlem, konstantním Otáčky, houpacím zdvihem, předvolbou rychlosti, beznástrojovou výměnou pilového listu SDS, Závěsný hák, variabilní Otáčky a ovládání vibrací

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 3,5 kg
  • Délka zdvihu: 32 mm
  • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 2500 min-1. Gear): 0 - 2500 min-1
  • Hloubka řezu do dřeva: 230 mm
  • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 175 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 13,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 2,0 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x pilový kotouč S 1110 VF, těžký pro dřevo + kov (k dispozici samostatně jako 5 balení: 2 608 657 610)
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku