Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-li C, verze Solo

Artiklové číslo: 06016A5004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06016A5004
    EAN / GTIN 3165140876407
    Číslo výrobce 06016A5004
    L-číslo L00590 1061

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-li C, mimořádně kompaktní akumulátorová přímočará pila GSA 18 v-li C Professional je extrémně nízká vibrace pro pohodlnou práci
    • Díky výkonnému motoru umožňuje tato 18 v mečová pila rychlý pokrok
    • Systém Bosch SDS bez nářadí zajišťuje rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče
    • GSA 18 v-li C Professional je ideální pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitů a izolačních materiálů
    • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
    • GSA 18 v-li C PROFESSIONAL je také vybaven LED světlem a variabilní Otáčky
    • Krabice; 1 x s 922 mečová čepel AF, ohebná pro kov; 1 x s 922 čepel EF mečová, ohebná pro kov; 2 x s 922 HF mečová čepel, ohebná pro dřevo + kov (prodává se samostatně jako 5 ks v balení: 2 608 656 016 odst

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Hmotnost bez baterie: 2 kg
    • Hmotnost včetně baterie: 2,5 kg
    • Délka zdvihu: 21 mm
    • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 3050 min. Gear): 0 - 3050 min-1
    • Hloubka řezu do dřeva: 200 mm
    • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 100 mm
    • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 8,0 m/s²
    • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • Karton
    • 1 x pilový kotouč S 922 AF, ohebný pro kov (k dostání samostatně jako balení 2 ks: 2 608 656 036)
    • 1 x pilový kotouč S 922 EF, ohebný pro kov (k dostání samostatně jako balení 2 ks: 2 608 656 038)
    • 2 x pilový kotouč S 922 HF, ohebný pro dřevo + kov (k dostání samostatně jako balení 5 ks: 2 608 656 016)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku