Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57 G, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 06016A2101
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016A2101
EAN / GTIN 3165140781374
Číslo výrobce 06016A2101
L-číslo L00590 1898

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57 G, pevná a přesná: Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57 G Professional kompatibilní se systémy Common Guide pro výkonné řezy do 57 mm
  • Jejich výkonný motor poskytuje dostatečný výkon pro hluboké řezy v široké škále aplikací, které vyžadují vysokou řeznou sílu
  • Akumulátorová okružní pila je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch pro přesné řezání a také se systémy vodicích lišt od společností Mafell, FESTOOL a Makita
  • Má rychlou motorovou brzdu, která okamžitě zastaví pilový kotouč, aby byla zajištěna zvýšená ochrana uživatele
  • GKS 18V-57 G Professional pily z masivního dřeva a dřevěných materiálů, jako jsou OSB, překližky nebo MDF
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Kromě toho je GKS 18V-57 G Professional vybaven LED světlem, ventilátorem, sací tryskou, měkkým startem, zámkem vřetena a vyraženou ocelovou základní deskou

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost včetně baterie: 4,1 kg
  • Rychlost bez zatížení: 3400 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 42 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 57 mm
  • Vrstva pilového kotouče Ø: 20 mm
  • Pilový kotouč Ø: 165 mm
  • Výkon vibrací ah []: 1,5 m/s²
  • Nestálost K []: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • Vložka L-BOXX
  • 1 x Pilový kotouč, standardní pro dřevo, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • Odsávací adaptér
  • Vnitřní šestihran
  • Paralelní plotostřih
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku