Akumulátorová okružní pila GKS 12V-26, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 06016A1002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016A1002
EAN / GTIN 3165140772853
Číslo výrobce 06016A1002
L-číslo L00590 2342

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKS 12V-26, GKS 12V-26 Professional je kompaktní okružní pila pro řezání do 26,5 mm
  • Jejich design je ideální pro snadnou manipulaci a pohodlné řezání kdekoli
  • Díky úzkému obvodu rukojeti a nízké hmotnosti pouhých 1,4 kg lze kotoučovou akumulátorovou pilu snadno ovládat
  • GKS 12V-26 Professional je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch pro dokonalé rovné řezy
  • Akumulátorová okružní pila je ideální pro řezání tenkých dřevěných materiálů, jako je laminát a dřevěné materiály, jako jsou OSB, překližka nebo MDF
  • Je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GKS 12V-26 Professional je vybaven LED světlem, lisovaná ocelová základní deska, vřetenový zámek a sací tryska

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 1,4 kg
  • Rychlost bez zatížení: 1400 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 17 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 26,5 mm
  • Odvrt pilového kotouče Ø: 15 mm
  • Pilový kotouč Ø: 85 mm
  • Výkon vibrací ah []: 1,5 m/s²
  • Nestálost K []: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Odsávací adaptér
  • Vnitřní šestihranný klíč
  • 1/2 vložka L-BOXX pro nářadí
  • L-BOXX 136
  • 1/2 vložka L-BOXX pro nabíječku
  • Adaptér pro paralelní doraz/vodicí lištu
  • 1 x Pilový kotouč, standardní pro dřevo, 85 x 15 x 1. 1 mm, 20
  • Bez baterie (baterií) a nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku