Akumulátorová okružní pila GKS 12V-26, Solo verze, v kartonové krabici

Artiklové číslo: 06016A1001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016A1001
EAN / GTIN 3165140755849
Číslo výrobce 06016A1001
L-číslo L00590 694

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKS 12V-26, GKS 12V-26 Professional je kompaktní okružní pila pro řezání do 26,5 mm
  • Jejich design je ideální pro snadnou manipulaci a pohodlné řezání kdekoli
  • Díky úzkému obvodu rukojeti a nízké hmotnosti pouhých 1,4 kg lze kotoučovou akumulátorovou pilu snadno ovládat
  • GKS 12V-26 Professional je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch pro dokonalé rovné řezy
  • Akumulátorová okružní pila je ideální pro řezání tenkých dřevěných materiálů, jako je laminát a dřevěné materiály, jako jsou OSB, překližka nebo MDF
  • Je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GKS 12V-26 Professional je vybaven LED světlem, lisovaná ocelová základní deska, vřetenový zámek a sací tryska

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 1,4 kg
  • Rychlost bez zatížení: 1400 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 17 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 26,5 mm
  • Odvrt pilového kotouče Ø: 15 mm
  • Pilový kotouč Ø: 85 mm
  • Výkon vibrací ah []: 1,5 m/s²
  • Nestálost K []: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Odsávací adaptér
  • Vnitřní šestihranný klíč
  • Karton
  • Adaptér pro paralelní vodicí lištu
  • 1 x Pilový kotouč, standardní pro dřevo, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku