Zanořovací pila GKT 55 GCE, v kartonu

Artiklové číslo: 0601675000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601675000
EAN / GTIN 3165140607742
Číslo výrobce 0601675000
L-číslo L00590 67

Popis

Popis:

  • Ponorná pila GKT 55 GCE Submersible GKT 55 GCE Professional poskytuje mimořádně přesné a čisté řezy v různých materiálech
  • Díky vysoce kvalitním obráběcím dílům, přesnému pilovému listu a odpovídajícímu systému vodicích lišt jsou zajištěny mimořádně přesné výsledky
  • Účinný systém odsávání prachu pila a pilový kotouč se sníženým hlukem zajišťují pohodlnou práci, zejména v interiéru
  • Nastavení nastavitelné rychlosti navíc umožňuje řezání v široké škále materiálů
  • Tento nástroj je vhodný pro řezání dřeva, dřevěných kompozitů, panelů a panelových materiálů, stejně jako v hliníkovém a akrylovým skle
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a systémy vodicích lišt Bosch FESTOOL, Mafell a Makita
  • GKT 55 GCE PROFESSIONAL má také funkci Constant Otáčky, integrovaný výstup prachu, předvolbu otáček, zámek vřetena, ochranu proti přetížení a měkké spuštění

Charakteristika:

  • Vodicí deska: 310 x 240 mm
  • Hmotnost: 4. 7 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky bez zatížení: 3600 - 6250 min-1
  • Úhel sklonu: -1 - 47°
  • Jmenovitý příkon: 1400 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 20 mm
  • Ø pilového kotouče: 165 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (45°): 42 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (90°): 57 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²: 367 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 231 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 231 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x pilový kotouč, nejpřesnější na dřevo, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • vnitřní šestihranný klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku