Ruční kotoučová pila GKS 65 GCE, v krabici

Artiklové číslo: 0601668900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601668900
EAN / GTIN 3165140607629
Číslo výrobce 0601668900
L-číslo L00590 362

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 65 GCE, okružní pila GKS 65 GCE Professional je ideální volbou pro řízené řezy v široké škále materiálů
  • Silná a přesná okružní pila je vybavena motorem o příkonu 1.800 W a dosahuje hloubky řezu 65 mm
  • Pro přesné řezy byl optimalizován pro použití se systémem vodicích lišt Bosch
  • Díky předvolbě rychlosti zajišťuje jednotný průběh řezání v široké škále materiálů
  • Okružní pila byla speciálně navržena pro náročné aplikace a pily různé materiály, např
  • Dřevěné materiály, jako jsou OSB, překližka nebo MDF
  • Je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch a také se systémy vodicích lišt od společností Mafell, FESTOOL a Makita
  • GKS 65 GCE PROFESSIONAL je vybaven ventilátorem, sací tryskou, tlakově litou hliníkovou základní deskou, konstantním Otáčky, měkkým startem a zámkem vřetena

Charakteristika:

  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost: 5,2 kg
  • Rychlost bez zatížení: 2300 - 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 48 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 65 mm
  • Nominální příkon: 1800 W
  • Vrstva pilového kotouče Ø: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 190 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 3,0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Neustálenost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
  • Odsávací adaptér
  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku