Akumulátorová mečová pila GSA 12V-14, Solo verze

Artiklové číslo: 060164L902
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 060164L902
    EAN / GTIN 3165140603836
    Číslo výrobce 060164L902
    L-číslo L00590 706

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová mečová pila GSA 12V-14, akumulátorová mečová pila GSA 12V-14 Professional je nejkompaktnější mečová pila v rozsahu 12 v od společnosti Bosch
    • Tenký design a beznástrojový systém Bosch SDS pro rychlé a snadné výměny pilového listu zajišťují dokonalé ovládání a hladký provoz
    • Kromě toho nabízí malý obvod rukojeti pila vynikající ergonomii
    • Vaše pohodlná manipulace je ještě umocnější lehkou technologií korpus skříně
    • Tato mečová pila je vhodná pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitních materiálů a izolačních materiálů
    • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
    • GSA 12V-14 Professional má také LED světlo

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Hmotnost včetně baterie: 1,2 kg
    • Délka zdvihu: 14,5 mm
    • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 3000 min-1. Gear): 0 - 3000 min-1
    • Hloubka řezu do dřeva: 65 mm
    • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 50 mm
    • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 12,0 m/s²
    • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • Karton
    • 1 x pilový kotouč S 522 EF, ohebný pro kov (k dostání samostatně jako dvojbalení: 2 608 657 721)
    • 1 x pilový kotouč S 511 DF, ohebný pro dřevo + kov (k dostání samostatně jako dvojbalení: 2 608 657 722)
    • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí
    • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku