Akumulátorová mečová pila GSA 18 V-LI

Artiklové číslo: 060164J000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 060164J000
EAN / GTIN 3165140508940
Číslo výrobce 060164J000
L-číslo L00590 1146

Popis

Popis:

  • Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-li, akumulátorová přímočará pila GSA 18 v-li Professional nabízí silný řezný výkon a dlouhou dobu provozu
  • Jeho 18 v akumulátor umožňuje více než 100 řezů smrkových trámů až do 100 x 100 mm s jedním nabíjením, čímž zajišťuje rychlý průběh práce
  • Tato mečová pila vybavená elektronickou ochranou motoru kombinuje dlouhou životnost s dlouhou životností
  • Systém Bosch SDS bez nářadí zajišťuje rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče
  • GSA 18 v-li Professional je vhodný pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitních materiálů a izolačních materiálů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • GSA 18 v-li Professional je vhodný pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitních materiálů a izolačních materiálů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 2,9 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 3,4 kg
  • Délka zdvihu: 28 mm
  • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 2400 - 2700 min-1
  • Počet zdvihů: 0 - 2700 min-1
  • Hloubka řezu do dřeva: 250 mm
  • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 130 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 20,0 m/s²
  • Neustálenost K [řezání dřeva]: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x pilový kotouč S 123 XF, Progressor na kov (k dostání samostatně jako dvojbalení: 2 608 654 416)
  • 1 x pilový kotouč S 2345 X, Progressor na dřevo (k dostání samostatně jako dvojbalení: 2 608 654 403)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku