Mečová pila GSA 1300 PCE

Artiklové číslo: 060164E200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 060164E200
    EAN / GTIN 3165140578288
    Číslo výrobce 060164E200
    L-číslo L00590 170

    Popis

    Popis:

    • Mečová pila GSA 1300 PCE s nízkými vibracemi GSA 1300 PCE Professional nabízí extrémně vysoký výkon s minimálními vibracemi
    • Jejich antivibrační rukojeť a vyvážené rozložení hmotnosti zajišťují práci bez únavy
    • Výkonný motor o příkonu 1,300 W a konstantní výkon Otáčky poskytují vysoký výkon pro snadný průběh práce
    • pila má konstantní kyvadlový zdvih, který zajišťuje rychlý průběh pily
    • GSA 1300 PCE Professional je vhodný pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitů a izolačních materiálů
    • GSA 1300 PCE Professional je také vybaven závěsným hákem, předvolbou rychlosti a řízením vibrací a umožňuje beznástrojovou výměnu pilového listu SDS

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 4,1 kg
    • Počet zdvihů naprázdno: 0 - 2900 min-1
    • Nominální příkon: 1300 W
    • Pila, délka zdvihu: 28 mm
    • Hloubka řezu ve dřevě: 230 mm
    • Hloubka řezu v kovových profilech a kovových trubkách: 20 mm
    • Výkon vibrací ah [řezání dřeva]: 21. 90 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 165 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 480 mm

    Rozsah dodávky:

    • Kufřík na nářadí
    • 1 x pilový kotouč S 2345 X, Progressor na dřevo (k dispozici samostatně v balení po 2 kusech: 2 608 654 403)
    • 1 x pilový kotouč S 123 XF, Progressor na kov (k dispozici samostatně v balení po 2 kusech: 2 608 654 416)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku