Ohraňovací frézka GKF 600, s transportním kufrem

Artiklové číslo: 060160A100
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 060160A100
Kopírovat
EAN / GTIN 3165140428873
Kopírovat
Číslo výrobce 060160A100
Kopírovat
L-číslo L00590 5
Kopírovat
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Hranová fréza GKF 600, GKF 600 Professional je speciální drátová fréza pro přesné hrany
  • Díky své optimalizované konstrukci je velmi kompaktní nástroj pro frézování hran vázaný na kabely
  • Variabilní nastavení hloubky frézy a přesné polohování motorové jednotky zajišťují přesné nastavení a přesné a přesné výsledky
  • Navíc široká nabídka příslušenství umožňuje širokou škálu aplikací
  • Tento elektronářadí je vhodný pro frézování dřeva a plastu
  • Je kompatibilní s vodicími lištami Bosch a sacím systémem Bosch Click & Clean
  • GKF 600 Professional má zámek vřetena

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,5 kg
  • Oběžné otáčky bez zatížení: 33000 min-1
  • Nominální příkon: 600 W
  • Hodnota emise vibrací ah [frézování hran]: 4,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nejistota K [frézování hran]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 44 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 190 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 94 mm

Rozsah dodávky:

  • Kufřík na nářadí
  • Klíč s otevřeným koncem 17 mm
  • Paralelní doraz
  • Průvodce
  • Koleta s převlečnou maticí 6 mm
  • Koleta s převlečnou maticí 8 mm

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku