Akumulátorový hoblík GHO 18V-26, L-BOXX 238

Artiklové číslo: 06015B5000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06015B5000
EAN / GTIN 4053423248760
Číslo výrobce 06015B5000
L-číslo L00590 2206

Popis

Popis:

  • Akumulátorový hoblík GHO 18V-26, Profesionální hoblík GHO 18V-26 jsme vyvinuli pro dokonale rovné povrchy
  • Toho bylo dosaženo díky vysoce přesnému seřízení hliníkové základny a desky pro nastavení hloubky
  • Tento hoblík s bezkartáčovým motorem je vybaven hlavou s 1 nožem, která umožňuje velmi rychlou a snadnou výměnu nožů
  • Jeho nová generace nožů Wood Razor umožňuje třikrát více řezů než předchozí nože Bosch Wood Razor, než se otupí
  • Nářadí se velmi pohodlně a příjemně používá: Díky oboustrannému vyhazovači třísek (vlevo nebo vpravo) lze vysavačovou hadici připojit na obě strany a třísky vyhazovat vlevo nebo vpravo
  • GHO 18V-26 Professional je vhodný k montáži, hoblování a rovnání dřevěných trámů a jiných dřevěných dílů
  • Jeho hlavním použitím je hoblování hran, falcování, montáž dveří a srážení hran
  • Je vhodný pro tvrdé dřevo, měkké dřevo, dřevotřískové desky, OSB desky a MDF
  • Je kompatibilní se všemi 82mm břity Wood Razor, všemi stávajícími prachovými sáčky Bosch Professional GHO a všemi vysavači Bosch Professional díky univerzálnímu hadicovému nákružku
  • Nářadí je kompatibilní s 18V systémem Bosch Professional a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
  • Je vybaveno motorovou brzdou, která zastaví nožový válec za méně než sekundu, delší životnost akumulátoru díky systému 1 nožové hlavy a 3 různým úkosovým drážkám
  • Nářadí je vybaveno přihrádkou na náhradní nože, která již při dodání obsahuje 1 náhradní pilový list
  • V rozsahu dodávky je také vak na třísky a plůtek
  • Systém Constant Electronic udržuje konstantní řeznou rychlost nářadí při zatížení
  • Vak na prach
  • Paralelní plůtek
  • 1 přídavný pilový list Wood Razor
  • L-BOXX 238

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 442 mm
  • Rozměr výšky: 253 mm
  • Rozměr délky: 357 mm
  • Hrubá hmotnost: 5,12 kg
  • Čistá hmotnost: 2,45 kg
  • Servisní zařízení: B
  • Objem: 39,922 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku