Hoblík GHO 40-82 C, s transportním kufrem

Artiklové číslo: 060159A760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hoblík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 060159A760
EAN / GTIN 3165140305600
Číslo výrobce 060159A760
L-číslo L00610 59

Popis

Popis:

  • hoblík GHO 40-82 C, hoblík GHO 40-82 C Professional je připojen pro vynikající povrchovou úpravu
  • Mimořádně ostrý nůž a konstantní Otáčky zajišťují vynikající výsledky hoblování a vysokou povrchovou úpravu
  • Navíc jednoduché nastavení pro odvod třísek umožňuje rychlou a pohodlnou práci
  • Maximální životnost díky přesnému hliníkovému sedlu ložiska a termodynamické ochraně motoru
  • Tento elektronářadí je vhodný pro hoblování dřeva
  • Je kompatibilní s různými prachovými sáčky, vodicími lištami a systémem odsávání Bosch Click & Clean
  • Model GHO 40-82 C Professional je vybaven ostřím pro soustružení Woodrazor s dlouhou životností

Charakteristika:

  • Nastavitelná hloubka skládání: 0 - 24 mm
  • Hmotnost: 3,2 kg
  • Šířka roviny: 82 mm
  • Hloubka roviny: 4 mm
  • Rychlost bez zatížení: 14000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 850 W
  • Velikost emise vibrací ah []: 5. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K []: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 169 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 173 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 296 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x hoblovací nůž, 82 x 5,5 x 1,1 mm
  • Kufřík na nářadí
  • Prašný sáček
  • Paralelní plátek
  • Hloubkový doraz

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku