Přimocara pila GST 90 BE akcni sada

Artiklové číslo: 060158F000
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 060158F000
    EAN / GTIN 3165140602839
    Číslo výrobce 060158F000
    L-číslo L00590 1416

    Popis

    Popis:

    • přímočará pila GST 90 zařízení provozů, přímočará pila GST 90 zařízení provozů profesionální kabelový systém poskytuje spolehlivý základní výkon
    • Rukojeť plynového spínače pro konzistentní výkon při každodenní práci
    • Systém Bosch SDS společnosti přímočará pila bez použití nářadí usnadňuje výměnu pilového listu
    • Spolehlivý motor o příkonu 650 W navíc zajišťuje rychlé výsledky práce
    • Tato elektronářadí je vhodná pro řezání křivek v kompozitech z masivního dřeva, dřevotřísky a dřeva
    • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a dalšími vysavači Bosch
    • GST 90 zařízení provozů PROFESSIONAL je také vhodný pro pokosové řezy a má ventilátor, kyvadlový zdvih a výběr rychlosti

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 2,6 kg
    • Počet zdvihů při volnoběhu: 500 - 3100 min-1
    • Délka kabelu: 2,5 m
    • Nominální příkon: 650 W
    • Hloubka řezu v hliníku: 20 mm
    • Hloubka řezu ve dřevě: 90 mm
    • Hloubka řezu v oceli: 10 mm
    • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 8. 5 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [řezání plechu]: 6,5 m/s²
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Hloubka řezu v měkké oceli: 10 mm
    • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (šířka): 80 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 212 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 332 mm

    Rozsah dodávky:

    • Sada odsávání
    • Kombík na nářadí
    • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
    • Ochrana proti odtržení třísek
    • 1 x pilový kotouč T 144 D, rychlostní pro dřevo (k dostání samostatně jako balení 3 ks: 2 608 630 560)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku