Ruční kotoučová pila GKS 85

Artiklové číslo: 060157A000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 060157A000
EAN / GTIN 3165140401906
Číslo výrobce 060157A000
L-číslo L00590 322

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 85, vysoký výkon pro řezy do 85 mm – PROFESIONÁLNÍ GKS 85 v této oblasti přesvědčí
  • Kotoučová pila je vybavena motorem o příkonu 2.200 W, který umožňuje řezání dřevěných trámů o hloubce řezu až 85 mm
  • Model pila je velmi robustní díky ražené kovové základové desce a kapotě uzavřené lžíce vyrobené z tlakově litého hliníku
  • GKS 85 Professional s optimalizovaným deflektorem třísek a turboventilátorem umožňuje stále lepší zobrazení řady trhlin
  • GKS 85 Professional pily různé materiály, jako je masivní dřevo a dřevěné materiály, jako jsou OSB, překližka nebo MDF
  • Je vybaven sací tryskou, měkkým startem a zámkem vřetena

Charakteristika:

  • Kompatibilní s vodicí lištou: ne
  • Hmotnost: 7,5 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 65 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 85 mm
  • Nominální příkon: 2200 W
  • Odvrt pilového kotouče Ø: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 235 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 3,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 298 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 263 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 399 mm

Rozsah dodávky:

  • Odsávací adaptér
  • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
  • Paralelní plotna
  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku