Přímočará pila GST 150 BCE

Artiklové číslo: 0601513003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601513003
EAN / GTIN 3165140618908
Číslo výrobce 0601513003
L-číslo L00590 41

Popis

Popis:

  • Přímočará pila GST 150 BCE
  • Šňůrová pila GST 150 BCE Professional je robustní přímočará pila pro náročné aplikace
  • Příďová rukojeť s plynovým spínačem umožňuje snadné vedení elektrického nářadí a snadnou manipulaci
  • Jeho základní deska s vysokou pevností v ohybu je mimořádně robustní a zajišťuje vysoký výkon i při těch nejnáročnějších pracích
  • Její spolehlivý motor o příkonu 780 W a konstantní otáčky umožňují řezat i ty nejtvrdší materiály
  • např
  • silné trámy
  • Tento nástroj je vhodný pro zakřivené řezy do masivního dřeva
  • dřevotřísky a dřevěných kompozitů
  • Nářadí je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a dalšími vysavači Bosch
  • Pila GST 150 BCE Professional je vhodná i pro pokosové řezy a je vybavena vějířem
  • kyvadlovým zdvihem
  • výměnou pilového listu SDS bez použití nářadí a volbou rychlosti
  • Ochrana proti odtržení třísek
  • kluzná patka
  • kryt
  • L-BOXX 136
  • odsávací hubice
  • 1 x pilový kotouč T 144 D
  • Speed for Wood
  • 1/1 L-BOXX destička pro nástroj

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,7 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 500 - 3100 min-1
  • Délka kabelu: 4 m
  • Nominální příkon: 780 W
  • Hloubka řezu v hliníku: 20 mm
  • Hloubka řezu ve dřevě: 150 mm
  • Hloubka řezu v oceli: 10 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 7. 79 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 214 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 316 mm

Rozsah dodávky:

  • Ochrana proti odtržení třísek
  • Posuvná botka
  • Kryt
  • L-BOXX 136
  • Odsávací tryska
  • 1 x pilový kotouč T 144 D, rychlostní pro dřevo (k dostání samostatně jako trojbalení: 2 608 630 560)
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku