Rádio GPB 18V-5 SC

Artiklové číslo: 06014A4100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rádio

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06014A4100
EAN / GTIN 4059952559506
Číslo výrobce 06014A4100
L-číslo L00590 1262

Popis

Popis:

  • rádio GPB 18V-5 SC, GPB 18V-5 SC Professional je robustní zdroj hudby pro silný zvuk na drsných staveništích
  • Tento robustní přehrávač rádio je kompatibilní s DAB+, Bluetooth®, FM a AUX a vždy poskytuje správný zvuk pro pohodlnou práci
  • Zařízení GPB 18V-5 SC Professional je ideální volbou pro tónování v náročných pracovních podmínkách
  • Je vybaveno ochrannou ochrannou ochrannou ochrannou ochrannou ochrannou klecí a je určeno pro použití v náročných pracovních podmínkách
  • Křišťálově čistý a výkonný současně: Působivý zvuk tohoto rádia pochází ze čtyř reproduktorů s celkovým výstupním výkonem 20 W a integrovaným subwooferem pro silnou reprodukci basů
  • Toto zařízení je ideální pro příjem digitálního rádia a přehrávání hudby prostřednictvím smartphonů
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi Bosch Professional
  • GPB 18V-5 SC Professional může být napájen 18 v akumulátorem nebo střídavým napájením, plus dva výstupy pro napájení nástrojů a USB port pro rychlé nabíjení až 2,1 A

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Vstupní napětí (napětí) baterie: 18 V
  • Vstupní napětí (napětí) sítě: 100 - 240 V
  • Hmotnost bez baterie: 8,8 kg
  • Nominální výkon zesilovače (při síťovém provozu): 40 W
  • Radiový frekvenční rozsah DAB+: 174. 928 - 239,2 MHz
  • Rádiový frekvenční rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
  • Místa paměti DAB+: 4
  • Místa paměti FM: 4
  • Typ zástrčky: Typ F

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x přídavný kabel
  • 2 x 1,5 V baterie LR6 (AA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku