Aku sponkovačka do dřeva GTH 18V-38 M, v krabici

Artiklové číslo: 0601482500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie Akkubetrieben
Druh produktu Sponkovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601482500
EAN / GTIN 4053423252620
Číslo výrobce 0601482500

Popis

Popis:

  • Akumulátorová sponkovačka do dřeva GTH 18V-38 M, profesionální řemeslníci chtějí sponky vrážet efektivně a bez přílišného namáhání ruky a paže
  • Vyvinuli jsme výkonnou bezkartáčovou sponkovačku GTH 18V-38 M Professional s velmi nízkým zpětným rázem, který je nenáročný na zápěstí
  • Dbali jsme také na to, aby se sponkovačka dala používat jednou rukou, že se sponkovačka dá zapnout a ovládat jednou rukou
  • Sponkovačka GTH 18V-38 M Professional nabízí plný výkon pneumatického rázového nářadí, ale bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu
  • Ideální pro montáž stropních a podlahových panelů se spoji na pero a drážku (skryté přibíjení), zadních panelů nábytku, čalounění, plotů z drátu nebo tenkých lamel, dřevěných mříží a zvukové izolace
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
  • S vypínačem, který se zapíná a vypíná jednou rukou, HMI se servisním upozorněním, jednoduchým a sériovým spouštěním, uživatelsky přívětivým plynulým nastavením hloubky, zámkem suchého výstřelu, dvojitou LED diodou, velkou pozorovací plochou na kontaktním hrotu, odstraňováním prachu ze sponek bez použití nářadí
  • Vhodná pro následující sponky: 9,5-38 mm, zadní 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm) a úhel zásobníku 0°
  • Karton

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 295 mm
  • Rozměr výšky: 110 mm
  • Rozměr délky: 380 mm
  • Hrubá hmotnost: 3,9 kg
  • Čistá hmotnost: 3,1 kg
  • Objem: 12,331 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku