Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-50 M, L-BOXX 238, v krabici

Artiklové číslo: 0601482401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601482401
EAN / GTIN 4053423253009
Číslo výrobce 0601482401

Popis

Popis:

  • Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-50 M, Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez přílišného namáhání ruky a paže
  • Vyvinuli jsme výkonnou bezkartáčovou hřebíkovačku GNH 18V-50 M Professional s velmi nízkým zpětným rázem, která je nenáročná na vaše zápěstí
  • Zajistili jsme také, abyste mohli nářadí zapnout a ovládat jednou rukou
  • Toto nářadí nabízí plný výkon vzduchové hřebíkovačky, ale bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu
  • Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, lišt a obrub, zasklívacích lišt, soklových lišt, pro stavbu nábytku a montáž skříní, jakož i pro montáž stropních a podlahových panelů se spoji na pero a drážku (skryté přibíjení)
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
  • S vypínačem pro zapnutí a vypnutí jednou rukou, HMI se servisním upozorněním, jednoduchým a sériovým spouštěním, uživatelsky přívětivým plynulým nastavením hloubky, zámkem suchého záběru, dvojitou LED diodou, velkou pozorovací plochou na kontaktním hrotu, odstraňováním prachu z hřebíků bez použití nářadí
  • Vhodná pro následující hřebíky: Vhodné pro hřebíky 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) a úhel zásobníku 0°
  • L-BOXX 238

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 360 mm
  • Rozměr výšky: 254 mm
  • Rozměr délky: 444 mm
  • Hrubá hmotnost: 6,114 kg
  • Čistá hmotnost: 3 kg
  • Objem: 40,599 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku