Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-50 M, v krabici

Artiklové číslo: 0601482400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601482400
    EAN / GTIN 4053423252613
    Číslo výrobce 0601482400

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-50 M, Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez přílišného namáhání ruky a paže
    • Vyvinuli jsme výkonnou bezkartáčovou hřebíkovačku GNH 18V-50 M Professional s velmi nízkým zpětným rázem, která je nenáročná na vaše zápěstí
    • Zajistili jsme také, abyste mohli nářadí zapnout a ovládat jednou rukou
    • Toto nářadí nabízí plný výkon vzduchové hřebíkovačky, ale bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu
    • Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, lišt a obrub, zasklívacích lišt, soklových lišt, pro stavbu nábytku a montáž skříní, jakož i pro montáž stropních a podlahových panelů se spoji na pero a drážku (skryté přibíjení)
    • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
    • S vypínačem pro zapnutí a vypnutí jednou rukou, HMI se servisním upozorněním, jednoduchým a sériovým spouštěním, uživatelsky přívětivým plynulým nastavením hloubky, zámkem suchého záběru, dvojitou LED diodou, velkou pozorovací plochou na kontaktním hrotu, odstraňováním prachu z hřebíků bez použití nářadí
    • Vhodná pro následující hřebíky: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) a úhel zásobníku 0°
    • Karton

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 295 mm
    • Rozměr výšky: 110 mm
    • Rozměr délky: 380 mm
    • Hrubá hmotnost: 3,9 kg
    • Čistá hmotnost: 3 kg
    • Objem: 12,331 dm3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku