Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-64-2, L-BOXX 238, v krabici.

Artiklové číslo: 0601482101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601482101
    EAN / GTIN 4053423252910
    Číslo výrobce 0601482101

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-64-2, Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez přílišného namáhání ruky a paže
    • Vyvinuli jsme výkonnou bezkartáčovou hřebíkovačku GNH 18V-64-2 Professional s velmi nízkým zpětným rázem, která je nenáročná na vaše zápěstí
    • Zajistili jsme také, abyste mohli nářadí zapnout a ovládat jednou rukou
    • Toto nářadí nabízí plný výkon vzduchové hřebíkovačky, ale bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu
    • Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, korunních lišt, zábradlí na zábradlí, stropních a podlahových panelů se spoji na pero a drážku (skryté přibíjení), obkladů a lišt
    • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
    • S vypínačem pro zapnutí a vypnutí jednou rukou, HMI s upozorněním na servis, jednou spouští, uživatelsky přívětivým plynulým nastavením hloubky, zámkem suchého záběru, dvojitou LED diodou, velkou pozorovací plochou na kontaktním hrotu, odstraňováním prachu z hřebíků bez použití nářadí
    • Vhodná pro následující hřebíky: Vhodné pro hřebíky 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) a úhel zásobníku 20°
    • L-BOXX 238

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 442 mm
    • Rozměr výšky: 253 mm
    • Rozměr délky: 357 mm
    • Hrubá hmotnost: 6,116 kg
    • Čistá hmotnost: 3 kg
    • Objem: 39,922 dm3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku