Vrtačka GBM 6 RE

Artiklové číslo: 0601472600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Příkon 136 W
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601472600
EAN / GTIN 3165140485913
Číslo výrobce 0601472600
L-číslo L00590 203

Popis

Popis:

  • vrtačka GBM 6 RE
  • kabelové GBM 6 RE Professional je 1-rychlostní vrtačka pro přesné vrtání
  • Díky spolehlivému motoru o příkonu 350 W a velmi vysokému výkonu Otáčky je ideální pro otvory s malým průměrem
  • Lehký a kompaktní model korpus skříně tohoto modelu vrtačka poskytuje pohodlí při manipulaci, zejména při použití při permanentním vrtání
  • Kromě toho je vřeteno tohoto speciálního vrtáku upevněn v ložiscích
  • To umožňuje vysokou provozní stabilitu a tedy vysoce přesné vrtání
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do kovu a dřeva
  • Kromě toho má GBM 6 RE Professional funkce, jako je otáčení ve směru/proti směru hodinových ručiček a předvolba proměnné rychlosti
  • Rychloupínací sklíčidlo pro vrták (obj
  • Č
  • 2 610 910 300 odst

Charakteristika:

  • Příkon: 136 W
  • Průměr vrtáku do hliníku: 8 mm
  • Průměr vrtáku do dřeva: 15 mm
  • Průměr vrtáku do oceli: 6,5 mm
  • Hmotnost: 1,2 kg
  • Otáčky bez zatížení, 1. rychlostní stupeň. Převod: 0 - 4000 min-1
  • Jmenovitý točivý moment: 12,3 Nm
  • Jmenovité otáčky: 3116 min-1
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 6. 9 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 4,0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 68 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 183 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 224 mm

Rozsah dodávky:

  • Rychloupínací sklíčidlo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku