Aku lampa lampa GLI 18V-10000 C..

Artiklové číslo: 0601446900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pracovní svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601446900
    EAN / GTIN 3165140976442
    Číslo výrobce 0601446900
    L-číslo L00590 1458

    Popis

    Popis:

    • GLI 18V-10000 C dobíjecí baterie lampa
    • GLI 18V-10000 C Professional je první modulární svítidlo Bosch svého druhu v 18V rozsahu
    • Jeho výkonný LED zaujme až 10.000 lumenů s vynikajícím jasem, a proto je ještě jasnější než halogenové konstrukční lampy s 500 W
    • stavební radiátor je extrémně robustní díky svému masivnímu kovovému tělu, které je chráněno nárazuvzdorným gumovým rámem a odolnými bezpečnostními držáky
    • Obsahuje uživatelské rozhraní s displejem jasu a stavu nabití a také modul připojení Bluetooth, který umožňuje pohodlné dálkové ovládání a nastavení osvětlení prostřednictvím dlaždice MyTools v aplikaci Toolbox
    • Má tři úrovně jasu, flexibilní nastavení úhlů a 5 / 8″ závit stativu, což umožňuje rychlé přizpůsobení každé pracovní situaci
    • Toto svítidlo je ideální pro osvětlení celých pracovních oblastí
    • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18 V
    • Počet úrovní jasu: 3
    • Hmotnost bez baterie: 3,9 kg
    • Světelný tok: 10000 lm
    • Max. Provozní doba 18 V: 12,5 min/Ah

    Rozsah dodávky:

    • Kartonová krabice

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku