Úhlová bruska GWS 12-125

Artiklové číslo: 06013A6100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06013A6100
EAN / GTIN 4059952635538
Číslo výrobce 06013A6100

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska GWS 12-125, Najít uživatelsky přívětivou a pohodlnou úhlovou brusku pro každodenní použití může být problém
  • Proto jsme vyvinuli produktovou řadu GWS 12
  • Úhlová bruska GWS 12-125 Professional je kompaktní, pohodlná, úsporná a zároveň výkonná
  • Ergonomický design díky menšímu obvodu rukojeti zajišťuje větší pohodlí a práci bez únavy
  • Motor je robustní a výkonný a nabízí dobrou přetížitelnost pro rychlý postup práce při každodenním použití při zpracování kovů
  • . kovových aplikací
  • Pro snadnou manipulaci je přístroj vybaven ochranným krytem bez klíče a uzamykatelným spínačem
  • Je rovněž vybaven ochranou proti opětovnému spuštění a součástí dodávky je připínací plastový ochranný kryt pro řezné aplikace
  • Přístroj GWS 12-. 125 Professional je vhodná k broušení a řezání kovů, dlaždice a zdivo
  • Tento přístroj je kompatibilní s odsávacími kapotami GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-. T Professional
  • Karton
  • Brusný kotouč
  • Přídavná rukojeť
  • Ochranný kryt
  • Plastový kryt řezu
  • Příruba pro příjem
  • Upínací matice
  • Dvouotvorový klíč

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 690 W
  • Rozměr na šířku: 123 mm
  • Rozměr výšky: 148 mm
  • Rozměr délky: 362 mm
  • Jmenovité volnoběžné otáčky: 11000 min-1
  • Vrtání, Ø: 22.2 mm
  • Hrubá hmotnost: 3,241 kg
  • Hmotnost, max.: 2.2 kg
  • Hlavní rukojeť: Rukojeť tyče
  • Volnoběžné otáčky: 11000 min-1
  • Volnoběžné otáčky, do: 11000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Čistá hmotnost: 2,4 kg
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování)]: 6.9 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení brusným listem]: 4.9 m/s²
  • Rozsah napětí: 220 - 230 V
  • Rozsah napětí, do: 230 V
  • Rozsah napětí od: 220 V
  • Hrnkový kartáč, Ø: 75 mm
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1.5 m/s²
  • Nejistota K [broušení brusným listem]: 1.5 m/s²
  • Objem: 6,59 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku