Úhlová bruska BOSCH GWS 880

Artiklové číslo: 060139600A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 060139600A
    EAN / GTIN 3165140901062
    Číslo výrobce 060139600A
    L-číslo L00590 1106

    Popis

    Popis:

    • úhlové brusky GWS 880, malý kabelový úhlové brusky GWS 880 Professional poskytuje vynikající vedení nástroje s vylepšeným výkonem ve třídě 880 wattů
    • Výkonný motor o příkonu 880 W zajišťuje rychlý průběh práce
    • Tento malý model úhlové brusky nabízí optimální vedení nástroje díky malému obvodu rukojeti a ergonomickému designu
    • Ochrana proti restartování navíc zabraňuje nekontrolovanému spuštění – pro lepší kontrolu a zvýšenou ochranu uživatelů
    • Tento elektronářadí je určen pro řezání a broušení kovu, dlaždic a zdiva
    • GWS 880 Professional má také ochranný kryt

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 1. 9 kg
    • Pryžový brusný kotouč, Ø: 125 mm
    • Hlavní rukojeť: Tyčová rukojeť
    • Otáčky naprázdno: 11000 min-1
    • Jmenovitý příkon: 880 W
    • Spínač: Aretační spínač
    • Rozměr kotouče: 125 mm
    • Závit brusného vřetena: M14
    • Hodnota emisí vibrací ah [Broušení na plocho (hrubování)]: 7. 5 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 7,5 m/s²
    • Rozsah napětí: 220 - 240 V
    • Nejistota K [broušení na plocho (hrubování)]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (šířka): 73 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 100 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 280 mm

    Rozsah dodávky:

    • Nahrávací příruba
    • Ochranný kryt
    • Napínací matice
    • Přídavná rukojeť
    • Dvouotvorový klíč
    • Karton

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku