Úhlova bruska GWS 7-115 CIEP 240 V

Artiklové číslo: 0601388203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601388203
    EAN / GTIN 3165140823739
    Číslo výrobce 0601388203
    L-číslo L00610 8

    Popis

    Opis:

    • Angle Grinder GWS 7-100 E
    • The GWS 7-115 E Professional corded small angle grinder with speed selection has the smallest grip size in the 720 W category.
    • Its small grip size of 176 mm offers best ergonomics for low fatigue work
    • This small angle grinder also has a flat gear head that offers good working progress, even in narrow spaces
    • Additionally, the speed selection feature enables a wide range of applications
    • This tool is intended for cutting metal, tiles, and bricks
    • It is compatible with dust attachment GDE 125 EA-S Professional and Bosch Click & Clean System
    • The GWS 7-115 E Professional also features direct motor cooling, protection guard, and restart protection

    Cecha szcz.:

    • Power output: 300 W
    • Weight: 1. 9 kg
    • Rubber grinding disc, Ø: 115 mm
    • No-load speed: 2800 - 11000 min-1
    • Nominal input power: 720 W
    • Switch: Locking switch
    • Disc Ø: 115 mm
    • Grinding spindle thread: M14
    • Vibration emission value ah [surface grinding (roughing)]: 6. 5 m/s²
    • Vibration emission value ah [grinding with abrasive sheet]: 3.5 m/s²
    • Voltage, electric: 230 V
    • Voltage range: 220 - 240 V
    • Cup brush, Ø: 75 mm
    • Incertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
    • Incertainty K [grinding with abrasive sheet]: 1.5 m/s²

    W dostawie:

    • Additional handle
    • Recording flange
    • Clamping nut
    • Protective cover
    • Two-hole spanner

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku