Excentrická bruska GEX 125-1 AE, s 3 x brusný list C470, v kufru řemeslníka

Artiklové číslo: 0601387504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Excentrická bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601387504
    EAN / GTIN 3165140875158
    Číslo výrobce 0601387504
    L-číslo L00590 1393

    Popis

    Popis:

    • Excentrická bruska GEX 125-1 AE
    • GEX 125-1 AE Professional je základní drátová excentrická bruska Bosch v kategorii 125 mm
    • Byl navržen zejména pro malé plochy a drobné opravy
    • Kompaktní a ergonomický design s variabilními polohami pro uchopení nabízí vynikající pohodlí i při práci nad hlavou
    • Předvolba otáček umožňuje použití široké škály materiálů
    • Prachová skříň obsahuje integrovaný mikrofiltrační systém Bosch pro efektivní odsávání prachu a prakticky bezprašný provoz
    • Tato excentrická bruska je vhodná pro broušení a průběžné broušení, odstraňování laku a jemné broušení na široké škále materiálů
    • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, výplň a minerální a akrylové povrchy
    • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
    • Přístroj GEX 125-1 AE Professional je také vybaven brusnou deskou 125 mm se systémem suchého zipu pro uchycení brusného papíru

    Charakteristika:

    • Centricita: 1,25 mm
    • Hmotnost: 1,3 kg
    • Otáčky naprázdno: 7500 - 12000 min-1
    • Nominální příkon: 250 W
    • Brusný nástavec: Upevnění na suchý zip
    • Průměr brusné desky: 125 mm
    • Průměr vibračního kruhu: 2,5 mm
    • Hodnota emise vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 5,0 m/s²
    • Rychlost vibrací: 15000 - 24000 min-1
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Neustálenost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (šířka): 122 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 150 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 227 mm

    Rozsah dodávky:

    • Kufřík na nářadí
    • Kufřík na mikrofiltr
    • 3 x brusný list C470, nejlépe na dřevo + lak, 80 (k dostání samostatně v balení po 5 kusech: 2 608 605 069)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku