Excentrická bruska GEX 40-150 s 1 x vícevrskovou bruskou C470

Artiklové číslo: 060137B202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 060137B202
EAN / GTIN 4059952528779
Číslo výrobce 060137B202
L-číslo L00590 1367

Popis

Popis:

  • GEX 40-150, GEX 40-150 Professional je 150 mm kabelová excentrická bruska Bosch pro vysoký výkon a profesionální výsledky broušení
  • korpus skříně s oddělenou brusnou jednotkou zajišťuje konstantní kontaktní tlak a prvotřídní kvalitu povrchu
  • Jeho jedinečné tlumení vibrací zajišťuje velmi nízké vibrace a umožňuje nepřerušovaný provoz
  • GEX 40-150 je vybaven vícevrcovou brusnou deskou pro broušení plechů s různými otvory a pro výrazně silnější odsávání prachu
  • Tato excentrická bruska je vhodná pro broušení, průběžné broušení, odstraňování nátěrů, jemné broušení a leštění povrchů
  • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, plniva, minerální a akrylové povrchy
  • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • Zařízení GEX 40-150 je také vybaveno prachovou skříňkou s integrovaným mikrofiltračním systémem Bosch, brusnou deskou o průměru 150 mm se suchým zipem pro připevnění brusného plechu, předvolbou rychlosti a ovládáním vibrací

Charakteristika:

  • Centricita: 2,00 mm
  • Hmotnost: 2,4 kg
  • Otáčky naprázdno: 5500 - 12000 min-1
  • Nominální příkon: 400 W
  • Brusný nástavec: Upevnění na suchý zip
  • Průměr brusné desky: 150 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 4,0 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,5 m/s²
  • Rychlost vibrací: 11000 - 24000 min-1
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Neustálenost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 148 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 197 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 409 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x Brusný list s více otvory C470, nejlépe na dřevo + lak, 120 (k dostání samostatně jako balení 5 kusů: 2 608 608 X85)
  • Brusný kotouč (150 mm)
  • Kombička s mikrofiltrem
  • Přídavná rukojeť
  • Vnitřní šestihranný klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku