Akumulátorová excentrická bruska GEX 12V-125 in L-BOXX

Artiklové číslo: 0601372100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601372100
EAN / GTIN 4059952539461
Číslo výrobce 0601372100
L-číslo L00590 1347

Popis

Popis:

  • Bruska GEX 12V-125 RecENTER
  • bruska GEX 12V-125 Professional Ecenter je kompaktní řešení pro profesionály, kteří jsou vždy na cestách
  • Vynikající rovnováha v blízkosti obrobku a vynikající ergonomie opěrky rukou a rukojeti zajišťují optimální ovládání nástroje
  • Díky tenkému a kompaktnímu designu vám tato excentrická bruska 12 v umožňuje pracovat ve stísněných rozích
  • Jeho intuitivní provozní koncepce zajišťuje snadnou manipulaci
  • Akumulátorový GEX 12V-125 Professional je vhodný pro snadné broušení, průběžné broušení, odstraňování laku a jemné broušení
  • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, plniva, minerální a akrylové povrchy
  • Je kompatibilní se systémem Professional 12V a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GEX 12V-125 Professional je také vybaven prachovým sáčkem, předvolbou rychlosti, indikátorem úrovně nabití baterie, bezkartáčovým motorem a brusnou deskou o průměru 125 mm se suchým zipem pro upevnění brusného plechu

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Výška: 1,25 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,0 kg
  • Otáčky bez zátěže: 6000 - 10000 ot/min
  • Brusný nástavec: Upevnění na suchý zip
  • Průměr brusné desky: 125 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 2,5 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,2 m/s²
  • Rychlost vibrací: 12000 - 20000 min-1
  • Nestálost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 153 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 194 mm

Rozsah dodávky:

  • Brusný kotouč (125 mm)
  • 1 x Brusný list C430, Expert pro dřevo+barva, 120 (k dostání samostatně jako 5balení: 2 608 605 643)
  • Prašný sáček
  • L-BOXX 136

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku