Akumulátorová pásová pila GCB 18V-127

Artiklové číslo: 06012B7000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06012B7000
EAN / GTIN 4059952617138
Číslo výrobce 06012B7000
L-číslo L00590 2212
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová pásová pila GCB 18V-127, Řezání kovových profilů a trubek vyžaduje výkonný nástroj, který pohodlně a rychle zvládne i velké hloubky řezu
  • Díky výkonnému bezkartáčovému motoru a řezné kapacitě 127 x 127 mm dokáže naše akumulátorová pila GCB 18V-127 Professional rychle provádět hluboké řezy, takže práce je rychleji hotová
  • Kromě toho řeže kov s nízkými vibracemi a téměř bez jisker, díky čemuž je řezání kovu pohodlnější
  • Její LED světlo pro osvětlení linie řezu, různé režimy rychlosti a vodítko materiálu poskytují kontrolu pro větší přesnost a čisté řezy v různých materiálech
  • GCB 18V-127 Professional je výkonná pásová pila s bezkartáčovým motorem pro řezání běžných materiálů, zejména kovových profilů a trubek
  • Je kompatibilní s 18V systémem Bosch Professional a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
  • Pila GCB 18V-127 Professional nabízí výměnu pilového listu bez použití nářadí a robustní kovový ochranný kryt
  • Díky závěsnému háku se pila snadno skladuje na pracovišti
  • Je navržena tak, aby byla pohodlná a dobře padla do ruky
  • Přitom je vybavena ochranou proti přetížení, která chrání nářadí před extrémním přetížením, a funkci Constant Electronic pro téměř konstantní otáčky i při zatížení
  • 1 pilový pás, CB 4418, 18 TPI (k dostání samostatně jako balení 2 ks: 2 608 649 006)
  • Klíč
  • Karton

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 237 mm
  • Rozměr výšky: 318 mm
  • Rozměr délky: 542 mm
  • Napětí baterie: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Hrubá hmotnost: 8,8 kg
  • Hmotnost bez baterie: 6.45 kg
  • Max. Volnoběžné otáčky lopatek: 115 m/min
  • Min. volnoběžné otáčky lopatky: 30 m/min
  • Čistá hmotnost: 6,45 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání kovu]: 1.5 m/s²
  • Servisní zařízení: B
  • Nejistota K [řezání kovu]: 1.5 m/s²
  • Objem: 40,848 dm3

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku