Horkovzdušná pistole HHU 23-66, 4 trysek

Artiklové číslo: 06012A6301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Heissluftbläser

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06012A6301
    EAN / GTIN 3165140889490
    Číslo výrobce 06012A6301
    L-číslo L00590 1090

    Popis

    Popis:

    • horkovzdušná pistole HHU 23-66, absolutní regulace teploty a průtoku vzduchu – horkovzdušná pistole HHU 23-66 Professional je speciálně navržen pro náročné aplikace
    • Díky 10 rychlostem proudění vzduchu, digitálně nastavitelnému nastavení teploty a čtyřem přizpůsobitelným programům poskytuje tento přístroj horkovzdušná pistole absolutní kontrolu nad nástroji v každém kroku
    • Díky pozoruhodně výkonnému motoru s výkonem 2,300 W dosahuje výkonný systém GHG 23-66 Professional snadno teploty až 650 °C
    • Pro zvýšenou ochranu uživatele a dlouhou životnost nástroje je vybaven funkcí tepelné ochrany, která automaticky vypne topení, pokud se motor přehřívá, ale ventilátor pokračuje v činnosti
    • Tento horkovzdušná pistole je ideální pro použití v široké škále úkolů, jako je svařování plastů a trubek, pájení a smršťování kabelů
    • 1,4″ displej GHG 23-66 Professional zajišťuje vysokou úroveň provozního pohodlí
    • Přístroj horkovzdušná pistole je vybaven ochrannou rukojetí a lze jej snadno uložit pro ochlazení po použití, aby byla zajištěna další ochrana uživatele

    Charakteristika:

    • Pracovní teplota: 50 - 650 °C
    • Hmotnost: 0,7 kg
    • Stupeň chlazení, 50 °C: ne
    • Průtok vzduchu: 150 - 500 l/min
    • Nominální příkon: 2300 W
    • Regulace, průtok vzduchu: plynulá
    • Plynulá regulace teploty: ne
    • Rozměry nářadí (šířka): 86 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 201 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 245 mm

    Rozsah dodávky:

    • Kufřík pro řemeslníky
    • Ochranná tryska na sklo 75 mm
    • Povrchová tryska 50 mm
    • Redukční tryska, 9 mm
    • Svařovací botka, 10 mm
    • Reflexní tryska, 32 x 33 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku