Vibrační bruska GSS 160 Multi

Artiklové číslo: 06012A2300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06012A2300
EAN / GTIN 3165140785983
Číslo výrobce 06012A2300
L-číslo L00610 50
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Bruska GSS 160 Multi Vibration Grinder, GSS 160 Professional Multi je kompaktní a ergonomická drátová vibrační bruska společnosti Bosch pro širokou škálu aplikací, ideální i pro těsné prostory
  • Ergonomická opěrka rukou a kompaktní design zaručují snadnou a pohodlnou manipulaci
  • Rozsah dodávky zahrnuje tři vyměnitelné brusné desky, které umožňují práci na hranách a rozích i na malých plochých površích
  • Prachová krabice obsahuje integrovaný mikrofiltrační systém Bosch pro efektivní odsávání prachu a bezprašný provoz vibrační bruska je vhodná pro střední broušení, jemné broušení a broušení rohů a malých plochých povrchů
  • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, výplň a minerální a akrylové povrchy
  • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • Kromě toho GSS 160 Professional Multi obsahuje jak svorku, tak systém háčku a smyčky pro nástavec na brusný papír a lze jej ovládat jednou rukou

Charakteristika:

  • Brusná deska Delta se suchým zipem, šířka: 100 mm
  • Brusná deska Delta se suchým zipem, délka: 150 mm
  • Hmotnost: 1. 2 kg
  • Otáčky naprázdno: 12000 min-1
  • Nominální příkon: 180 W
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, šířka: 101 mm
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, délka: 113 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, šířka: 80 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, délka: 130 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 1. 6 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [materiál brusné desky]: 5,0 m/s²
  • Rychlost vibrací při volnoběhu: 24000 min-1
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K [materiál brusné desky]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 101 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 143 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 296 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Vložka L-BOXX
  • Děrovací nástroj
  • Šroubovák
  • Prachová schránka vč. Mikrofiltr
  • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 607 232)
  • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 607 458)
  • 1 x Brusný list C470, nejlepší na dřevo + lak, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Základní deska, 100 x 150 mm s brusnou deskou
  • Základní deska, 113 x 101 mm s brusnou deskou
  • Základní deska, 80 x 130 mm s brusnou deskou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku