Akumulátorová pásová pila GCB 18V-63, Solo verze, L-BOXX

Artiklové číslo: 06012A0401
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06012A0401
    EAN / GTIN 3165140998130
    Číslo výrobce 06012A0401
    L-číslo L00590 1359

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová pásová pila GCB 18V-63, nejergonomičtější a nejkompaktnější akumulátorová pásová pila od společnosti Bosch – pohodlná práce i v těch nejmenších prostorách se světlem GCB 18V-63
    • Jejich čepele lze měnit bez použití nářadí díky uvolňovacím zařízením pro napnutí čepele a standardnímu ochrannému zařízení s kovovými sponami
    • Tato pásová pila usnadňuje práci – od běhu pilového kotouče bez vibrací pro pohodlnou manipulaci až po osvětlení pracovní plochy světlem LED
    • S vynikající hloubkou řezu až 63,5 mm je vhodný pro řezání běžných materiálů
    • Kompaktní model GCB 18V-63 má délku nástroje pouhých 355 mm, což usnadňuje práci ve stísněných prostorách
    • Je také vybaven bezpečnostním vypínačem

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Hmotnost bez baterie: 3,3 kg
    • Hmotnost včetně baterie: 4,3 kg
    • Rychlost bez zatížení: 162 m/min
    • Max. Hloubka řezu: 63,5 mm
    • Rozměry pilového kotouče: 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
    • Hodnota emise vibrací ah [řezání kovu]: 5,3 m/s²
    • Neustálenost K [řezání kovu]: 1,5 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • 1 x pilový pás, 18 TPI (k dostání samostatně jako balení 2 kusů: 2 608 649 000)
    • L-BOXX 238
    • 1/1 destička L-BOXX pro GCB 18V-63
    • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku