Vibrační bruska GSS 280 AVE

Artiklové číslo: 0601292902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601292902
EAN / GTIN 3165140663830
Číslo výrobce 0601292902
L-číslo L00610 103

Popis

Popis:

  • Vibrační bruska GSS 280 AVE
  • GSS 280 AVE Professional je drátová vibrační bruska společnosti Bosch v kategorii 280 mm pro výsledky prvotřídní kvality povrchu
  • Jednotka korpus skříně s oddělenou brusnou jednotkou zajišťuje konstantní kontaktní tlak a dokonalé výsledky
  • Jedinečné vestavěné tlumení vibrací zajišťuje velmi nízké vibrace a zajišťuje nepřerušovanou práci
  • Díky brusnému kotouči se suchým zipem a upínacímu systému lze brusné papíry snadno připevnit a dokonale sednout
  • Vibrační bruska byla navržena pro broušení, průběžné broušení a broušení rámů, stejně jako pro jemné broušení, a může být použita na dřevo, dýhu, barvu, výplň, stejně jako minerální a akrylové povrchy
  • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • Systém GSS 280 AVE Professional má také prachovou skříňku s integrovaným mikrofiltrem Bosch a předvolbou rychlosti

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2. 7 kg
  • Otáčky naprázdno: 8000 - 11000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Upínací brusný kotouč, šířka: 115 mm
  • Upínací brusný kotouč, délka: 280 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, šířka: 115 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, délka: 230 mm
  • Brusná deska, šířka: 114 mm
  • Brusná deska, délka: 226 mm
  • Průměr vibrací: 2. 4 mm
  • Rychlost vibrací, naprázdno: 16000 - 22000 min-1
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozměry nářadí (šířka): 116 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 202 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 443 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 80 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 605 267)
  • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 605 268)
  • 1 x Brusný list C470, nejlepší na dřevo + nátěr, 180 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 605 269)
  • Přídavná rukojeť

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku