Dvoukotoučová bruska GBG 60-20

Artiklové číslo: 060127A400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 060127A400
EAN / GTIN 3165140893442
Číslo výrobce 060127A400
L-číslo L00590 819

Popis

Popis:

  • Dvojité brusky GBG 60-20
  • výkonný a robustní nástroj pro nejnáročnější aplikace, výkonný indukční motor pro různé pracovní podmínky a aplikace, kompaktní litá skříň se zapouzdřenými kuličkovými ložisky pro ochranu motoru před prachem, robustní a pevná základna pro dlouhou životnost a stabilní pracovní podmínky

Charakteristika:

  • Objem: 42,422 dm3
  • Celková hmotnost: 18,51 kg
  • Čistá hmotnost: 17 kg
  • Šířka kóty: 315 mm
  • Rozměr výšky: 304 mm
  • Délka kóty: 443 mm

Rozsah dodávky:

  • Brusný kotouč normální zrnitost 24
  • Brusný kotouč normální zrnitost 60

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku