Inspekční kamera GIC 12V-4-23 C, 4 x 1,5 v LR6 baterie, adaptér baterie

Artiklové číslo: 0601241500
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
Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601241500
EAN / GTIN 4059952657301
Číslo výrobce 0601241500
L-číslo L00590 1837

Popis

Popis:

  • Profesionální inspekční kamera GIC 12V-4-23 C je ideálním nástrojem pro techniky/instalatéry klimatizací, automechaniky nebo elektrikáře
  • Je vybavena velkým 4,3palcovým displejem, který zobrazuje jasné snímky s vysokým rozlišením 800 x 480 pixelů pro rychlou a intuitivní analýzu potrubí, potrubí nebo jiných těžko přístupných míst
  • Praktický displej ″nahoru″ se šipkou nahoru usnadňuje orientaci obrazu
  • Tato ergonomická kamera je velmi robustní pro použití na drsných stavbách a v těžko přístupných místech
  • Hlava kamery splňuje normu IP67, což znamená, že je chráněna proti prachu a krátkodobému ponoření do vody; celá jednotka je odolná proti prachu a stříkající vodě podle IP54
  • Tato inspekční kamera je ideální pro širokou škálu řemeslných aplikací, jako je kontrola vnitřku rozvodných krabic, potrubí a dutin ve stěnách, stejně jako hydraulických systémů a automobilových aplikací
  • Snímky pořízené kamerou GIC 12V-4-23 C Professional lze snadno přenášet pomocí kabelu USB-C®

Charakteristika:

  • Objem: 4,604 dm3
  • Celková hmotnost: 1,25 kg
  • Čistá hmotnost: 0,99 kg
  • Šířka kóty: 206 mm
  • Rozměr výšky: 75 mm
  • Délka kóty: 298 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku