Inspekční kamera GIC 12V-5-27 C bez akumulátoru, L-BOXX

Artiklové číslo: 0601241402
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601241402
Kopírovat
EAN / GTIN 4059952657257
Kopírovat
Číslo výrobce 0601241402
Kopírovat
L-číslo L00590 1820
Kopírovat
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Profesionální inspekční kamera GIC 12V-5-27 C přináší novou úroveň pohodlí technikům/montérům klimatizací, automechanikům nebo elektrikářům
  • Tento ergonomický přístroj je vybaven velkým 5palcovým displejem s velmi vysokým rozlišením 1280 x 720 pixelů pro detailní zobrazení při kontrole potrubí, kanálů nebo jiných těžko přístupných míst
  • Kterýmkoli směrem je hlava kamery otočena, při používání, nemusí se uživatel starat o orientaci obrazu, protože jedinečná funkce AutoUp zajišťuje automatické otáčení obrazu
  • Tato robustní kamera odolá prachu a vodě na drsných staveništích
  • Hlava kamery splňuje normu IP67, která ji chrání před prachem a krátkým ponořením do vody; celé zařízení je odolné proti prachu a stříkající vodě podle stupně krytí IP54
  • Inspekční kamera je ideální pro širokou škálu řemeslných aplikací, jako je kontrola vnitřku rozvodných krabic, potrubí a dutin ve stěnách, a také pro hydraulické systémy a aplikace v automobilovém průmyslu
  • Snímky a videozáznamy lze snadno přenášet do zařízení GIC 12V-5-27 C Professional pomocí kabelu USB-C® nebo karty micro SD

Charakteristika:

  • Objem: 22,176 dm3
  • Celková hmotnost: 2,84 kg
  • Čistá hmotnost: 0,54 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 140 mm
  • Délka kóty: 440 mm

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku