Aku přímá bruska GGS 18V-23 PLC

Artiklové číslo: 0601229200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601229200
EAN / GTIN 3165140962896
Číslo výrobce 0601229200
L-číslo L00590 1168

Popis

Popis:

  • GGS 18V-23 PLC
  • GGS 18V-23 LC a GGS 18V-23 PLC jsou akumulátorové přímé brusky s dlouhým hrdlem od společnosti Bosch s výkonem napájecího zdroje
  • Jeho výkonný bezkartáčový motor poskytuje stejný výkon jako drátová přímá bruska s příkonem 1000 W a je vybaven ovládáním zpětného vrhu a brzdou
  • K dispozici je také verze s ochranným spínačem
  • Ve smyslu dokonalého navádění nástroje tvoří základ nástrojů extrémně malý obvod rukojeti a konektivita

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,4 kg
  • Otáčky naprázdno: 23500 min-1
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování s brusným kotoučem o průměru 50 mm)]: 5. 6 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování s brusným kotoučem o průměru 50 mm)]: 1,5 m/s²
  • Držák nástroje: kleštinové sklíčidlo

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Čelisťový klíč 13 mm
  • Čelisťový klíč 19 mm
  • Sklíčidlo s upínací maticí 6 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku