Vrtačka GBM 50-2

Artiklové číslo: 06011B4020
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
    Druh produktu Vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06011B4020
    EAN / GTIN 3165140937672
    Číslo výrobce 06011B4020
    L-číslo L00590 1331

    Popis

    Popis:

    • Magnetická jádrová vrtačka GBM 50-2, Bosch vrtačka GBM 50-2 s magnetickým jádrem je ideálním řešením pro přesné, efektivní a bezpečné vrtání kovu
    • Indikátor zatížení pomáhá zajistit dlouhou životnost nástroje a servisní displej spolehlivě informuje o nutnosti výměny uhlíkových kartáčů
    • Laserová technologie nástroje umožňuje rychlou detekci cíle a výkonný motor zajišťuje přesné a efektivní vrtání
    • Systém vypínání zároveň chrání před úrazem elektrickým proudem a dále zvyšuje bezpečnost přístroje vrtačka
    • Jeho silná magnetická síla umožňuje stabilní vrtání ve všech směrech
    • Tento nástroj je vhodný pro vrtání velkých a malých průměrů kovu , stejně jako pro řezání závitu

    Charakteristika:

    • Ocelový Ø vrtáku: 50 mm
    • Připojovací závit vřetena: MK 2 - DIN 228
    • Hmotnost: 14,7 kg
    • Otáčky naprázdno, 1. rychlostní stupeň: 50 - 250 min-1
    • Otáčky naprázdno, 2. rychlostní stupeň: 100 - 510 min-1
    • Nominální příkon: 1200 W
    • Napětí, elektrické: 220-230 V
    • Rozměry nářadí (šířka): 196 mm
    • Rozměry nářadí (výška): 444 mm
    • Rozměry nářadí (délka): 274 mm
    • Upevnění nářadí: MK 2 - DIN 228

    Rozsah dodávky:

    • Adaptér pro kroužkovou frézu
    • Nástrčný klíč 3 mm
    • Nástrčný klíč 4 mm
    • Nástrčný klíč 6 mm
    • Vytahovač MT2
    • Redukční objímka. (MT2/MT1)
    • Vodicí kolík
    • Bezpečnostní smyčka
    • Nádržka na chladicí kapalinu
    • Držák na chladicí kapalinu
    • Pouzdro pro pracovníka
    • Klika

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku