Vrtačka GBM 1600 RE

Artiklové číslo: 06011B0000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06011B0000
EAN / GTIN 3165140836326
Číslo výrobce 06011B0000
L-číslo L00590 966

Popis

Popis:

  • vrtačka GBM 1600 RE, kabelové GBM 1600 RE Professional je univerzální 1-rychlostní vrtačka pro míchání a vrtání aplikací
  • Výkonný motor o příkonu 850 W umožňuje vysoký výkon
  • Je vybavena přídavnou rukojetí a rukojetí D otočnou o 360° pro snadnou manipulaci s nástroji v univerzálních aplikacích
  • Tento model vrtačka poskytuje vysoký výkon krouticí moment a zajišťuje vynikající vrtací výkon i při těžké práci
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do kovu a dřeva
  • Je kompatibilní s různými míchacími košíky do průměru 160 mm
  • GBM 1600 RE Professional má běh zprava doleva

Charakteristika:

  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 3 - 16 mm
  • Rozměr vrtáku do dřeva: 40 mm
  • Rozměr vrtáku do oceli: 16 mm
  • Hmotnost: 3 kg
  • Otáčky naprázdno, 1. rychlostní stupeň: 0 - 630 min-1
  • Nominální točivý moment: 11,0 Nm
  • Nominální příkon: 850 W
  • Rozměry nástroje (šířka): 86 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 540 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 370 mm

Rozsah dodávky:

  • Pomocná rukojeť
  • Klíč na sklíčidlo
  • Sklíčidlo pro vrtací ráfek 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku